Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 235,44* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 164 / 175 x 175 AC Schliesser mit Montage (3 Angebote) Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 164 / 175 x 175, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 120 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC, Betriebsspannung: 90...250 V AC (47...63 Hz), Schließer, n.o....
ab € 321,44* pro Stück
ab € 75,76* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 34 mm AC/DC Sch liesser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 30 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
ab € 89,71* pro Stück
ab € 54,92* pro Stück
Induktiver Sensor (4 Angebote) Schaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kOhm) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 5 mm, Au...
Pepperl+Fuchs
NJ5-18GK-N-150-15M
ab € 536,06* pro Stück
ab € 257,14* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 164 AC Öffner (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 63 mm; Schaltabstand 30...120 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 3 Hz
ab € 280,45* pro Stück
ab € 31,34* pro Stück
Induktiver Sensor Ø 34 mm AC/DC Sch liesser (5 Angebote) Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50...
ab € 119,45* pro Stück
Omron M18 Näherungssensor NPN, zylindrisch 8 mm, IP67 (5 Angebote) Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = NPN Erfassungsbereich = 8 mm Anschlusstyp = M12-Steckverbinder IP Schutzart = IP67 Länge = 81mm Dieser zylindrische Näherun...
ab € 16,39* pro Stück
4612020 - BI1,5-EH6,5-AP6X-V1131, Induktiver Sensor (5 Angebote) 4612020 - BI1,5-EH6,5-AP6X-V1131 / Induktiver Sensor glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1 Bemessungsschaltabst...
ab € 68,44* pro Stück
ab € 39,61* pro Stück
4612200 - BI2-EH6,5-AP6X, Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand (6 Angebote) 4612200 - BI2-EH6,5-AP6X / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabelläng...
ab € 65,95* pro Stück
ab € 77,10* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.