Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,30x52.5,Kabel DC,pnp,no,sn=15mm,nb NBN15-F11-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,30x52.5,Kabel DC,pnp,no,sn=15mm,nb NBN15-F11-E2
Sensor,ind.,30x52.5,Kabel DC,pnp,no,sn=15mm,nb NBN15-F11-E2
Artikel-Nr.:
     3517B-95252692
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     082252
EAN/GTIN:
     4050143004508
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,ind.,30x52.5,Kabel DC,pnp,no,sn=15mm,nb NBN15-F11-E2

Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 150 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30,5 mm
Länge des Sensors:
38,5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,25*
€ 96,05*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,71*
€ 96,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 97,31*
11 Tage
2
€ 4,45*
ab € 83,38*
€ 98,09*
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 99,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.