Induktiver Sensor (Axial), Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, Leitungslange 0.2 m, nicht bundig, kompakte Kraftspannerabfrage KS13A mit zwei Sensoren und LEDs, aktive ...
Induktiver Sensor (Axial), Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, Leitungslange 0.2 m, nicht bundig, kompakte Kraftspannerabfrage KSR13A mit zwei Sensoren und LEDs, aktive...
Induktiver Sensor (Radial), Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, Leitungslange 0.2 m, nicht bundig, kompakte Kraftspannerabfrage KSR13R mit zwei Sensoren und LEDs, aktiv...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, Leitungslange 0.185 m, nicht bundig, Power Block VEP mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED?s, Steckverbinder,...
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bundig, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausfuhrung, Messing, verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, mag...
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bundig, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausfuhrung, Messing, verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, mag...
Induktiver Sensor, fur extreme Umgebungsbedingungen bis 120?C, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Edelstahl, 1.4571, Dichtungring aus Viton, Sch...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, fur Temperaturen bis +120?C, AC 2-Dr...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, fur Temperaturen bis +100?C, AC ...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, fur Temperaturen bis +100?C, DC ...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, fur Temperaturen bis -40?C, AC 2...