Induktiver Sensor, Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch gefuhrten Teilen, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 12 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, magnetfeldfest, Fa...
Induktiver Sensor, fur Teillagekontrolle in Presswerkzeugen, Bemessungsschaltabstand 22 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 38 mm, aktive Flache oben, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Faktor 1 fur alle Me...
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, quaderformig, Hohe 40 mm, aktive Flache in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 2...10 V und 4...20 mA, S...
Induktiver Sensor, Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch gefuhrten Teilen, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 12 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, magnetfeldfest, Fa...
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 3 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4305 (AISI 303), DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schlie?er, NPN-Ausgang, Kabelanschluss
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoh...
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoh...
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 30 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, ...
Induktiver Sensor, fur harte Umgebungsbedingungen, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 40 mm, aktive Flache vorne uber die gesamte Front, Kunststoff, PPS-GF30, Faktor 1 ...
Induktiver Sensor, Erhohter Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 35 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 40 mm, aktive Flache in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit...
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 4 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, DC 3-Draht, 10?30 VDC, Schlie?er, PNP-Ausgang, Kabelanschluss
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, fur Temperaturen bis -40?C, AC 2-Draht, 20...25...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, fur Temperaturen bis -40?C, DC 4-Draht, 10...65...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 40 mm, Leitungslange 5 m, nicht bundig, quaderformig, Hohe 41 mm, Sensorgehause Aluminium, Kunststoff, PEEK, Kabelschut...