Grove - IR-Näherungsschalter, Typ=101020175, Breite=90 mm, Gewicht=8 g, Höhe=12 mm, Länge=130 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-...
Kapazitiver Taster zur Verwendung unter nichtleitenden Frontplatten (Glas, Polycarbonat). Features: Integrierte LED als Output-Indikator 50 Millionen Arbeitszyklen Einfacher Einbau Hinweise: + Abbi...
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfugen uber ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkorper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststo...
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APTGRYC7QPMAPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel (PUR) mit 4-poligem Steckverbinder, M1...
Induktiver Abstandssensor, ? 18 x 36 mm, Kabel mit Steckverbinder, Bemessungsabstand Se=2.90 mm, bundig, Gehausematerial=Messing, Aktive Flache, Material=PBT