| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0772565 Herst.-Nr.: 4617410 EAN/GTIN: 4047101170887 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Edelstahl, 1.4571, Dichtungring aus Viton, Schutzart IP68 - IP69K, für Temperaturen bis +120°C, Frontkappe aus PTFE, klimawechselfest, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid- und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Kabelanschluss |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,45* | € 167,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,30* | € 171,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,25* | € 173,81* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 151,29* | € 176,99* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,70* | € 178,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|