Induktiver Sensor, fur die Lebensmittelindustrie, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bundig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flussigkristallpolymer, Faktor 1 fur alle Meta...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, fur Temperaturen bis -40?C, DC 4...
Induktiver Sensor, fur die Lebensmittelindustrie, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bundig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flussigkristallpolymer, Faktor 1 fur alle Meta...
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bundig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 1.2 mm, Leitungslange 0.095 m, nicht bundig, Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED?s, Robuste schwenk...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 0.1 m, nicht bundig, Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED?s, Robuste schwenkbare...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 0.1 m, nicht bundig, quaderformig, Hohe 23,5mm, Kunststoff, PBT-GF20-V0, magnetfeldfest (schwei?fest)...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 0.16 m, nicht bundig, quaderformig, Hohe 23,5mm, Kunststoff, PBT-GF20-V0, magnetfeldfest (schwei?fest...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 0.2 m, nicht bundig, Power Block Q6,5 mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED?s, Kompletter Block u...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 0.1 m, nicht bundig, quaderformig, Hohe 18 mm, Kunststoff, Trogamit, Steckverbinder umsetzbar, magnet...
Induktiver Sensor, Abfrageset fur die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Leitungslange 0.2 m, nicht bundig, Power Block Q9,5 mit zwei angeschlossenen Sensoren und LEDs, Kompletter Block um...
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 20 mm, Leitungslange 2 m, nicht bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 2-Draht, 10...65 VDC, Schlie?er, Kabelanschluss