Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck NI1,5-KSR13A-2AD4X2-0,2-RS4.4T/S34 Induktiver Sensor Axial 4430122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0772433
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4430122
EAN/GTIN:
     4047101096613
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor (Axial), Abfrageset für die Spanntechnik, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 1.5 mm, nicht bündig, Leitungslänge 0.2 m, kompakte Kraftspannerabfrage KSR13A mit zwei Sensoren und LEDs, aktive Flächen axial, Kunststoff, PBT-GF20-V0, gelb, Befestigungslöcher mit Edelstahlhülsen, Leitung: PUR strahlenvernetzt, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich- und Wechselfelder, nach Norm EN 60947-5-2, nach Norm EN 61000-4-3, nach Norm E03.75.020.N (7.2.6.1 CEM), DC 4-Draht, 10…65 VDC, 2 x Schließer, Steckverbinder M12 x 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,75*
€ 141,88*
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 146,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,94*
€ 148,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,04*
€ 149,13*
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 150,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.