Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK391A DIGITALES HANDMULTIMETER, 4-1/2 STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321446
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK391A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalmultimeter
Handgeräte
Messtechnik
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 20 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 20 A
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • Produktpalette: Test Bench Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: Strom, Spannung, Kapazität, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 20000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Manuell
  • Anzahl der Stellen: 4.5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 188,43*
    € 237,25*
    Frei Haus
    ab € 199,11*
    € 252,72*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 205,46*
    € 252,72*
    € 5,90*
    ab € 212,39*
    € 261,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,25*
    € 282,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,63*
    € 280,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,00*
    € 258,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 206,52*
    € 245,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,43*
    € 224,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,27*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,57*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2703C
    ab € 64,18*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2704C
    ab € 75,11*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2705B
    ab € 77,74*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2706B
    ab € 87,49*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2707B
    ab € 100,37*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2709B
    ab € 113,67*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2712
    ab € 133,59*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 301,17*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,40*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,46*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,21*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.