Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Multimeter, mit Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-43117
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     43117
EAN/GTIN:
     4043718197651
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Messgerät ist ein digitales Hand-Multimeter mit 3,5-stelliger Anzeige für die Messung von Gleich- und Wechselspannungen, Gleichstrom, Widerstand, Dioden, Temperatur und Durchgangstest.
  • Gleichspannungsmessung: 1mV-600V
  • Wechselspannungsmessung: 0,1V-600V (40-400Hz)
  • Gleichstrommessung: 1µA-10A
  • Widerstandsmessung: 0,1Ohm bis 2MOhm
  • Temperaturmessung: -20 bis 1000°C, beiliegender Temperatursensor, mit ca. 1m Kabel
  • Durchgangstest: Widerstand-Anzeige und Tonsignal
  • Messspitzen inkl. Kabel ca. 80cm
  • Low-Battery Anzeige
  • Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
  • 3,5-stelliges Display
  • Spannungsversorgung: 9V-Batterie, nicht im Lieferumfang
  • Abmessungen: ca. 138 x 68 x 31mm
  • Gewicht: ca. 170g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Installation / Reinigung, Test- / Messgeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,69*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
01299
€ 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.