Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-8112 AC-Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-8112 AC-Strommesszange
Kyoritsu KEW-8112 AC-Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-0000000809
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-8112
EAN/GTIN:
     4560187061349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

KEW-8112 AC-Strommesszangen

  • Adapter für Digital Multimeter mit 4mm Anschluss
  • Frequenzcharakteristiken 30Hz - 100kHz
  • Messbereich MAX 120A AC
  • Bereichsschalterposition bei 200mA, 2A und 20A
  • Abmessung: 153x18x23mm
  • Gewicht: 100g
  • Zangendurchmesser 8mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 245,77*
€ 303,17*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,30*
€ 428,91*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,30*
€ 429,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.