Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Amprobe DM78C Multimeter Digitales Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-74331071
Hersteller:
Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
3156830
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
0.34 - 600 V
AC Spannungsrange
0.34 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
340 mV
Auflösung (AC Spannung)
340 mV
Widerstandsreichweite
340 - 340000 Ohm
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt, Maximum, Minimum
Bereichsüberschreitung
Ja
Alarm
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
3 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amprobe 15XP-B Multimeter Digitales Multimeter CAT II 1000V, CAT III 600V
Beha Amprobe
3534088
€ 141,04*
Zubehör
Amprobe 35XP-A Multimeter Digitales Multimeter
Beha Amprobe
2727849
€ 203,09*
Zubehör
Amprobe 37XR-A Multimeter Digitales Multimeter CAT II 1000V, CAT III 600V
Beha Amprobe
2727808
€ 235,50*
Zubehör
Amprobe 5XP-A Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Beha Amprobe
2727851
€ 103,63*
Zubehör
Beha-Amprobe LCR55A Multimeter Digitales Multimeter
Beha Amprobe
3026976
€ 448,30*
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzellen Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
€ 1,052*
Zubehör
RS PRO SR44, Silberoxid Knopfzellen Ø 11.6mm 1,55V / 165mAh
RS Pro
593423
€ 2,446*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.