Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 0DT60002 PS/2-zu-USB-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14194118
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     0DT60002
EAN/GTIN:
     654518212235
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Schützen Sie Ihre IT-InvestitionenBehalten Sie Ihre PS/2-Altgeräte! Der PS/2-zu-USB-Konverter, ein kleiner Plug-and-Play-Konverter, wandelt PS/2-Geräte von veralteten Geräten in wertvolle Tools für moderne Rechenzentren um.

Anstatt IT-Lösungen zu ersetzen, erhält dieser Adapter frühere Investitionen bei, indem vorhandene IT-Geräte umfunktioniert und aktualisiert werden. Wenn Sie sich einmal die Mühe gemacht haben, z. B. einen KVM-Switch einzurichten, ist es unpraktisch und teuer, ihn wegzuwerfen und von vorne anzufangen. Mit dem PS/2-USB-Konverter wird Ihr Leben am Rack nur noch einfacher: Sie können Ihren KVM-Switch jetzt mit einer USB-Tastatur und Maus der neuen Generation verwenden. Mit Ihren PS/2 KVM-Switches können Sie die Lebensdauer der IT-Geräte verlängern, die Sie bereits gekauft haben.

Flexible USB-UnterstützungMit dem PS/2-zu-USB-Konverter können Sie Ihr PS/2-Gerät (KVM-Switches, KVM-Extender und Server) mit einer USB-Tastatur und Maus verwenden.

Im Gegensatz zu anderen Wandlern unterstützt der PS/2-zu-USB-Konverter mehrere verschiedene Tastatur- und Mauskombinationen:
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
PS/2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10654518212232
Breite des Versandkartons
246.4 mm
Höhe des Versandkartons
86.4 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99.1 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
139.7 mm
Paketgewicht
80 g
Verpackungsgewicht
0.082 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 64,83*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 147,25*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 114,55*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,35*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 141,84*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 136,73*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,08*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 112,50*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 132,50*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 149,91*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,80*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB-1
ab € 67,48*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB2
ab € 83,64*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 127,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.