Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech AS-21HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech AS-21HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-21HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-21HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-21HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-21HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66495729
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887241
EAN/GTIN:
     4260455643436
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM AS-21HA HDMI ist ein günstiger 2-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich.

Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 2x 3,5mm Klinke (Audio Mic/Line) und HDMI-Monitor über die zwei mitgelieferten Anschlusskabel, an die Computer.

Über den zusätzlichen USB-Port in der Front lassen sich zudem externe Datenträger, wie z.B. USB-Sticks, anschließen und verwalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-2 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
480 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
5 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.