Dieser ROLINE HDMI Extender und Splitter vereint Verlängerung- und Splitterfunktionen, da er den Eingang des HDMI-Signals gleichzeitig auf den lokalen und den bis zu 70 m entfernten Ausgang verteil...
Der bidirektionale HDMI 2.0 Umschalter mit 2 Anschlüssen ermöglicht es Ihnen, mühelos zwischen zwei HDMI-Quellen zu wechseln oder zwei Geräte auf einem einzigen HDMI-Display anzuzeigen. Er unterstü...
Verlängern Sie ein Full HD-Signal mit einem einzelnen Ethernet-Kabel über ein IP-Netzwerk Das Manhattan 1080p HDMI über IP Extender-Set ist die ideale Lösung, um praktisch jede digitale HDMI-Quelle...
Der Club 3D CSV-1384 ist ein HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz. Er kann eine von zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalt...
HDMI Splitter, 1x8 Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Ausgabegeräte (TVs, Monitore, Displays) Produktvorteile: Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte Videoauflösung: 19...
Der VS0110HA 4K HDMI Splitter ist die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Quelle für hochauflösendes 4K-Video an zehn Bildschirme gleichzeitig gesendet werden muss. Die HDMI-Schnittstel...
Dieser Video-Splitter ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 HDMI Displays an einen DisplayPort Anschluss des PC. Die Anzeige kann dabei geklont oder erweitert werden, also das gleiche Bild auf jede...
Der Grafik-Splitter VS162 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 2 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für ansp...
Dieser Splitter von Delock erhält ein DisplayPort Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss zwei DisplayPor...
HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedisplays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz Produktvorteile: Ausgabe eines HDMI-Eingangsginals auf zwei Ausg...
Mit dem VGA-Splitter mit 4 Ports und Tonübertragung VS0104 von ATEN können Sie ein einziges VGA-Grafiksignal mit Ton auf bis zu 4 Bildschirmen ausgeben. Der Stereoton lässt sich dabei völlig unabhä...
Video-Verteiler stellt den Video-Output von einer Video-Quelle auf vier Monitoren oder Projektoren dar. Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Vervielfältigt ein HDMI Videosign...
Für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Maximale Auflösung: 1920 X 1200, 1080P; nominell Herv...