Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0104 Videosplitter VGA 4x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS0104 Videosplitter VGA 4x VGA
ATEN VS0104 Videosplitter VGA 4x VGA
ATEN VS0104 Videosplitter VGA 4x VGA
ATEN VS0104 Videosplitter VGA 4x VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20816373
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0104
EAN/GTIN:
     4710423778863
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Mit dem VGA-Splitter mit 4 Ports und Tonübertragung VS0104 von ATEN können Sie ein einziges VGA-Grafiksignal mit Ton auf bis zu 4 Bildschirmen ausgeben. Der Stereoton lässt sich dabei völlig unabhängig steuern. Der Splitter unterstützt Video-Bandbreiten bis 450MHz, wodurch eine optimale Bildqualität und Auflösungen bis 1920 x 1440 gewährleistet sind.

Außerdem besitzt der VS0104 eine eingebaute RS-232-Schnittstelle über die sich das Gerät ohne weiteres in bestehende Systeme integrieren lässt, sodass der Splitter problemlos über einen hochwertigen Controller oder den PC steuerbar ist.

Der VS0104 ist ideal für Konferenz- und Schulungsräume sowie zur gleichzeitigen Übertragung an mehrere Bildschirme. Er lässt sich problemlos in drei Ebenen kaskadieren, wodurch ein einziges Bildsignal auf bis zu 64 Bildschirme ohne Qualitätseinbußen projiziert werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
76.1 x 200 x 44 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
4x VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Power-LED
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.