Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-fach
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-fach
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-fach
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-fach
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-fach
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3584
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3584
EAN/GTIN:
     7630049633308
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Video-Verteiler stellt den Video-Output von einer Video-Quelle auf vier Monitoren oder Projektoren dar.

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Spieler, auf 4 Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung
  • Anschlüsse: 1x HDMI Eingang, 4 HDMI Ausgänge
  • Unterstützt max. 3840 x 2160 (@60Hz)
  • Unterstützt 3D
  • EDID Wahlschalter
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Es wird keine Software benötigt
  • Spannungsversorgung via USB-Kabel (A - microB)

Hohe Auflösung bis zu 4K@60Hz YUV 4:4:4 und Full 3D Videoformat
HDCP 2.2 und HDCP 1.4 / High Dynamic Range (HDR) video.
Bandbreite von 600MHz/6Gbit/s pro Kanal (18Gbit/s alle Kanäle) / 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) Farbtiefe

3 verschiedene EDID-Modi: Auto / Copy / Downscaler:
1. Normaler Auto EDID-Modus: Ruft die niedrigere Auflösung und das Audioformat beider Ausgänge für das Eingangsgerät ab, um das Signal an beide Ausgänge auszugeben
2. Copy EDID-Modus:
Kopiert die Auflösung und das Audioformat von Ausgang 1 für das Eingangsgerät, um dieses Signal an alle Ausgänge auszugeben
3. Downscaler EDID-Modus:
Gemischte Auflösungen werden unterstützt. Bei zwei Bildschirmen mit gleichen Bildwiederholraten, aber unterschiedlichen Auflösungen, kann eines der beiden Ausgangssignale von 4K auf 1080p herunterskaliert werden

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch, USB Kabel (A-micro B)
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
14 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
61 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
25.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, monitorsplitter, grafikverteiler, Splitter, brandnew, brandneu, Videoverteiler, ultrahd, Verteiler, DigitalSignage, digitalsignage, HDMI, digital, videosplitter, neuheiten, signage, Digital Signage, GrafikSplitter, 4k2k, Video
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3586
€ 82,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.