| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-207959 Herst.-Nr.: 207959 EAN/GTIN: 0766623207959 |
| | |
|
| | |
| Verlängern Sie ein Full HD-Signal mit einem einzelnen Ethernet-Kabel über ein IP-Netzwerk Das Manhattan 1080p HDMI über IP Extender-Set ist die ideale Lösung, um praktisch jede digitale HDMI-Quelle (PlayStation, Xbox, Blu-ray Player, Satellitenempfänger, Digitalrekorder usw.) über ein IP-Netzwerk und ein einzelnes Patchkabel mit einem HD-Display oder HD-Beamer über bis zu 120 m zu verbinden. Damit ermöglicht diese HDMI-Signalverlängerung eine zuverlässige 1080p-Video- und Mehrkanal-Audioübertragung über größere Entfernungen als mit HDMI-Kabeln. Zudem verfügen die Sender- und Empfängermodule über zusätzliche 3,5-mm-Anschlüsse für Infrarot (IR), was die Steuerung des Zuspielgeräts vom Standort des Displays aus ermöglicht. Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen Dieser Extender ist ideal für Messen, Klassenräume, Heimkino, Konferenzräume, Geschäftsräume und Retail. Ethernet-Kabel – UTP, SSTP oder SFTP (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) – sind günstiger und einfacher zu installieren als HDMI-Kabel und Inline-Signal-Repeater. Hochwertige Verarbeitung und einfache Installation Dieser 1080p HDMI-Extender ist HDCP-konform und per Plug & Play ohne Softwareinstallation schnell einsatzbereit. Merkmale:- Verlängert ein HDMI-Signal von einer HDMI-Quelle zu einem HD-Monitor oder HD-Beamer auf bis zu 120 m per unmanaged Netzwerk-Switch und einem Netzwerkkabel
- Ist mit bestehenden Netzwerkinfrastrukturen über TCP/IP kompatibel
- Unterstützt drei Anschlusskonfigurationen: Direktverbindung von Transmitter-Einheit (Tx) zu Empfänger-Einheit (Rx); von Tx-Einheit über den Netzwerk-Switch zu Rx-Einheit; Tx-Einheit über den Netzwerk-Switch zu mehreren Rx-Einheiten
- Mit zusätzlichen Rx-Einheiten können bis zu 250 Displays mit dem Netzwerk verbunden werden
- Unterstützt Videoverstärker-Bandbreite von bis zu 165 MHz und 1,65 Gbit/s pro Kanal (4,95 Gbit/s insgesamt) für 1080p-Displays
- Unterstützt verlustfreie LPCM 8-Kanal unkomprimierte Audioformatierung und 5.1 Surround Sound
- Bietet IR-Tx- und Rx-Kabel, die eine bequeme Fernbedienung der HD-Signalquelle ermöglichen
- Vollständig HDCP-konform zum Schutz von HD-Inhalten und Qualität
- Plug & Play — benötigt keine Installation oder Konfiguration
- Eine flexible Audio/Video-Lösung für Konferenzräume (beim Austausch von Ideen und Daten), Digital Signage (erweitert die Entfernung zwischen Displays) und andere Anwendungen
- Geeignet für Spielekonsolen wie Playstation und Xbox sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 100 mm | Breite: | 59 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 0,66 kg | Standards und Zertifikate: | und Zertifizierungen, HDCP 1.2, TCP/IP, DVI 1.0, CTS 1.2, CE, FCC, RoHS2 | Lieferumfang: | 1080p HDMI über IP Extender Splitter Set (Empfänger- und Sendermodule), Netzteil (zwei Einheiten), IR-Sender und -Empfänger (eine Einheit), Teile zur Wandmontage (jeweils zwei Einheiten), KurzanleitungHinweis: Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit Powerline-Adaptern. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |