Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
InLine® Displayport zu 2x HDMI Splitter/Verteiler, FullHD, mit Videowand-Funktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-57821A
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
57821A
EAN/GTIN:
4043718234028
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Dieser Video-Splitter ermöglicht den Anschluss von bis zu 2 HDMI Displays an einen DisplayPort Anschluss des PC. Die Anzeige kann dabei geklont oder erweitert werden, also das gleiche Bild auf jedem Monitor oder eine simple Videowand, wo sich die Anzeige auf beide Monitore nebeneinander verteilt.
Eingang: 1x DisplayPort Buchse, kompatibel mit DisplayPort 1.2
Ausgang: 2x HDMI Buchse
unterstützt die Anzeige im Klon- und Erweiterungs-Modus
Sollte das Quellgerät eine zu geringe oder keine Spannung ausgeben, so kann optional ein 5V-Netzteil verwendet werden.
Funktioniert mit PC und Mac
Plug and Play, keine extra Software benötigt
Maximale Auflösung 1920x1080 bzw. 3840x1080 im Erweiterungsmodus
... >
Signalsteuerung
>
Audio/Video Steuerung
>
Grafik-Splitter / Verteiler
Weitere Suchbegriffe:
monitor splitter
,
Signalsteuerung
,
Audio/Video Steuerung
,
Grafik-Splitter / Verteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Universal Steckernetzteil, 5V / 15W, mit 8 Wechselsteckern, Micro-USB, USB-C
InLine
26608N
€ 13,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.