Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 4fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3553
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3553
EAN/GTIN:
     7611990199860
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc)

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Maximale Auflösung: 1920 X 1200, 1080P; nominell
  • Hervorragende Bildqualität
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1200, 1080P
Leistung Netzteil:
5V DC, 3000mA
Gewicht:
259.5 g
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.76 kg
Bruttogewicht:
0,76
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.13
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, roline video splitter, Videoverteiler, grafikverteiler, Splitter, digital, Verteiler, digitalsignage, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, DigitalSignage, videosplitter, Video, monitorsplitter, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.