Ugreen Verlängerungskabel XLR (weiblich) - XLR (männlich) 3m (AV130) Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Musikinstruments oder Mikrofons an z. B. Lautsprecher, Verstärker, Mischpult, Patchbay un...
Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 2.8 m 2,8 m Artikeldetails: Typ: Audio Anschlußkabel: 2 m - 6,5 m Albrecht Mikrofonkabel 6–adrig 2.8 m 2,8 m Technische Details: Allgemeines Typ Audio Anschlußkabel 2...
Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kab...
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc. Features: Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flex...
Cordial CMK 222 BLUE 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Blau Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten...
Cordial CMK 222 BLACK 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robu...
Mikrofonkabel, Typ=MIK-D 2X0.22 MM2 BK, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=5.5 mm, Länge=50 m, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=5...
Ugreen XLR-Kabel (weiblich) - 6,35-mm-Klinke (männlich) 5 m (AV131) Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Mikrofons an beispielsweise Lautsprecher, Verstärker, Mischpult, Patchbay und andere Gerät...