Mikrofonkabel, Typ=C114 L.S.Z.H., Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, ...
Cordial CMK 222 YELLOW 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Gelb Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robust...
Professionelles Mikrofonkabel mit hochwertigen XLR-Steckverbindungen aus Metall. Leitungsquerschnitt:0,31 mm2, Wellenwiderstand:64 Ohm/km, Kapazität: 75 pF/m, Durchmesser:6 mm, Farbe:schwarz
Ugreen XLR-Kabel (weiblich) - 6,35-mm-Klinke (männlich) 3 m (AV131) Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Mikrofons an beispielsweise Lautsprecher, Verstärker, Mischpult, Patchbay und andere Gerät...
Mikrofonkabel, Typ=TSK1026 ZERO LOSS, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100...