Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 2.8 m 2,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 2.8 m 2,8 m
Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 2.8 m 2,8 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999552543
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7621
EAN/GTIN:
     4032661076212
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 6-adrig
mikrofonkabel

Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 2.8 m 2,8 m

Artikeldetails:

  • Typ: Audio Anschlußkabel: 2 m - 6,5 m

Albrecht Mikrofonkabel 6–adrig 2.8 m 2,8 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Audio
Anschlußkabel
2,8 m

Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 6,24*
€ 9,05*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 16,96*
€ 24,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.