Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonkabel 2x 0.22mm² Abgeschirmt Schwarz 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090316
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     MIK-D 2X0.22 MM2 BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,5
mikrofonkabel
Mikrofonkabel, Typ=MIK-D 2X0.22 MM2 BK, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=5.5 mm, Länge=50 m, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.22 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Abschirmungsmaterial=Kupfer, Audiotyp=Mikrofon, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Mantelmaterial=PVC, Signal=Audio, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
2140 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 50 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2162* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,01*
€ 117,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,00*
€ 115,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 87,19*
€ 103,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,92*
€ 84,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,81*
€ 72,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.