Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1192A Audiokabel Mikrofonkabel 4-adrig 0,2 mm PE Geschirmt, Außen-ø 6.22mm, L. 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091474
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1192A B59100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,2 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6.22mm
Länge = 30m
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Außendurchmesser = 128.576pF/m
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,2 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6.22mm | 128.576pF/m
Länge:
30m
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Mikrofonkabel, Mikrofonpatchkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel belden, 2091474, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 1192AB59100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 328,39*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 348,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 348,43*
€ 414,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 344,18*
€ 409,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 326,46*
€ 388,49
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 303,43*
€ 361,08
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 282,95*
€ 336,71
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 9,43167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,95*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,06*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,94*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.