Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCM 0.5 FM Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CCM 0.5 FM Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CCM 0.5 FM Audio-Kabel 0,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027109
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 0.5 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.