Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonkabel MLC-150/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofonkabel MLC-150/SW
Mikrofonkabel MLC-150/SW
Artikel-Nr.:
     3517K-13279551
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0065740
EAN/GTIN:
     4007754166293
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 100m
mikrofonkabel

Mikrofonkabel MLC-150/SW

Mikrofonkabel TOP QUALITY. 100-m-Rolle. 1 x 0,7 mm2. Metermarkierung. Abgeschirmt. Außendurchmesser 6,8 mm. Kapazität 140 pF/m. Low-Noise
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 1x0,8mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 157,82*
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 164,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,11*
€ 180,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.