Mikrofonleitungen in Spiralausführung 4- und 6polig Typ FR00. Mit jeweils zwei abgeschirmten und zwei bzw. vier ungeschirmten Cu-Litzen 0,11 mm² (55 x 0,05 mm), mit freien Drahtenden
Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kab...
Ugreen Verlängerungskabel XLR (weiblich) - XLR (männlich) 2m (AV130) Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Musikinstruments oder Mikrofons an z. B. Lautsprecher, Verstärker, Mischpult, Patchbay un...
Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 1.5m 1,5 m Artikeldetails: Typ: Audio Anschlußkabel: 1,5m Albrecht Mikrofonkabel 6–adrig 1.5m 1,5 m Technische Details: Allgemeines Typ Audio Anschlußkabel 1,5 m