Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH Cables Mikrofonkabel 3 m Schwarz XLR-Male/XLR-Female (KM3FMBLK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2567014
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     KM3FMBLK
EAN/GTIN:
     4049521036095
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel

Übersicht

Mikrofonkabel

Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flexibel, beste elektrische Werte durch enge Verseilung der Adernpaare

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Ausstattung:
2 x 0,22 mm² Cu-Spiralwendelschirm Connector: NC3FXX / NC3MXX.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz Produktabmessung, Länge: 3 m Stecker-Typ(en) (am Kabel): XLR-Male/XLR-Female
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 3m, xlr kabel, adam hall xlr kabel, cables, km3fmblk, schwarz, 4049521124310, verbindungskabel, xlrbuchse, xlrstecker], 3.00, mikrofonkabel, xlrmale/xlrfemale, xlrstecker, xlrmalexlrfemale, buchse, stecker, male, female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.