Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Mikrofonleitung, 2 x 0,22 mm², rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Mikrofonleitung, 2 x 0,22 mm², rot
PVC Mikrofonleitung, 2 x 0,22 mm², rot
Artikel-Nr.:
     4502-98F3131
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     540202208
EAN/GTIN:
     4099891268480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonleitungen mit Wendelschirm Typ Kabeltronik Mik-D. In trittfester und robuster Ausführung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Mikrofonkabel
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2 x 0,22 mm²
Markierung:
Nein
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonkabel, Mikrofonpatchkabel, anschlussleitung 2x1, anschlussleitung, lautsprecherkabel rot, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Mikrofonleitung, Mikrofonverbindungskabel, Mikrofonverbindungsleitung, NF-Kabel, NF-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.