Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10770911 Mikrofonkabel Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861568-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10770911
EAN/GTIN:
     4024608007830
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Bedea 10770911 Mikrofonkabel Schwarz 100 m

BEDEA Mikrofonkabel NFR 5002 BG schwarz 100 m Spule

BEDEA Mikrofonkabel NFR 5002 BG schwarz 100 m Spule.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 29 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 58 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: 16 x 0,2 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Nein · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
58
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
29
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
10770911
Typ (Hersteller-Typ):
10770911
Außen-Durchmesser:
5.7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Leiteraufbau:
16 x 0|ツ|2
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, bedea berkenhoff&drebes lautsprecherkabel, boxenkabel, lautsprecherkabel 100m, Bedea, 10770911, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 265,94*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 318,04*
€ 373,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,89*
€ 444,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,12*
€ 433,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,76*
€ 418,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,74*
€ 403,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,04*
€ 378,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,1804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.