Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MC-102/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MC-102/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz
Monacor MC-102/SW Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22321913
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     06.4380
EAN/GTIN:
     4007754099638
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.