OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m bl Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Far...
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc. Features: Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flex...
Cordial CMK 222 RED 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Rot Meterware Mikrofonkabel High Performance CMK 222 Robuster Außenmantel Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten M...
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Komprom...
Professionelles Mikrofonkabel mit hochwertigen XLR-Steckverbindungen aus Metall. Leitungsquerschnitt:0,31 mm2, Wellenwiderstand:64 Ohm/km, Kapazität: 75 pF/m, Durchmesser:6 mm, Farbe:schwarz
OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m sw Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Kab...
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Komprom...
ROLAND RMC-B20 - Symmetrisches Mikrofonkabel mit hochwertigen XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | in schwarz) - 6,00m Die ROLAND Black Series Mikrofonkabel sind professionell herge...
Dieses hochwertige Konverterkabel von Delock eignet sich zum Anschluss von Mikrofonen mit symmetrischem XLR Anschluss an eine freie USB-A Schnittstelle von Computern oder anderen Systemen. Hierbei ...
Professionelles Mikrofonkabel, 2 x 0,22 mm2, schwarz. Flexibel durch Wendelschirm und Leitern aus feinen 0,1 mm Cu-Drähten. Geeignet für verschiedene Anwendungen. Der robuste PVC-Mantel widersteht ...