|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE5-124438228 Herst.-Nr.: CPM 10 FM EAN/GTIN: 4250197614221 |
| |
|
|  |  |
 | Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen.
Keine Kompromisse bzgl. Qualität in irgendeiner der Produktgruppen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Anschluss 1 | XLR (3-pin) |  | Anschluss 2 | XLR (3-pin) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 24 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 10m, xlr kabel, audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel |
|  |  |
| |