Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH Cables KM15FMBLK XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 15.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AH
AH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097474
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     KM15FMBLK
EAN/GTIN:
     4049521124334
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
AH Cables KM15FMBLK XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 15.00m Schwarz

Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität
95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung
Extrem flexibel, beste elektrische Werte durch enge Verseilung der Adernpaare

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

2 x 0,22 mm² Cu-Spiralwendelschirm · Connector: NC3FXX / NC3MXX.

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Verbindungskabel
Kabel-Art: XLR Verbindungskabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: XLR-Stecker
Kabellänge: 15.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Länge (Tiefe): 15 m
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: XLR Verbindungskabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: KM15FMBLK
EAN: 4049521124334
Bauform: 12361
Adernzahl/-querschnitt: 5× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 10 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw, gnge)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 235
Kabelgewicht [g/m]: 41,80
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2500 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 10 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 15m, xlr kabel, adam hall xlr kabel, 4049521124334, AH Cables, KM15FMBLK, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.