Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I119 Mikrofonkabel 2 x 0.12 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544590-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I119
EAN/GTIN:
     4016139187853
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kash 70I119 Mikrofonkabel 2 x 0.12 mm² Schwarz 10 m

Konsolen-Mikrofonkabel F/UTP

Sehr geringer Aussendurchmesser · Innenleiter aus ultra reinem OFC-Kupfer für hervorragenden Klang.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.7 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter
Herst.-Teilenr.:
70I119
Typ (Hersteller-Typ):
70I119
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
2.7 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4mm2 10m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, 70I119, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 26,03*
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 26,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,763* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.