Ugreen Verlängerungskabel XLR (weiblich) - XLR (männlich) 2m (AV130) Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Musikinstruments oder Mikrofons an z. B. Lautsprecher, Verstärker, Mischpult, Patchbay un...
Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kab...
Mikrofonkabel mit Elektret-Mikrofon. Das Mikrofonkabel lässt sich einfach im Atemschutzgerät anbringen und entweder direkt oder mittels Anschlusskabeln mit dem Gehörschutz verbinden.
Mikrofonkabel, Typ=C114 L.S.Z.H., Alternative (Alias)=2887347, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 ...
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc. Features: Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flex...