Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 1-adrig 0,22 mm² PE, Außen-ø 3.1mm, L. 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075312
EAN/GTIN:
     5059044224915
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 100m
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 3.1mm
Länge = 100m
Certification RPC = Fca
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebsspannung = 60 V

Halbleitfähiges geschirmtes Mikrofonkabel von RS ProDieses hochwertige isolierte Kabel der bewährten Marke RS Pro ist ideal für den Einsatz mit Live- oder Studiomikrofonen. Das XLR-Kabel hat die ausgezeichneten Übertragungseigenschaften, die für viele professionelle Audioanwendungen erforderlich sind. Das XLR-Kabel wurde für einen zuverlässigen Klang entwickelt und verfügt über eine halbleitfähige PE-Isolierung für ausgezeichnete Leistungsmerkmale.Warum sollten Sie sich für dieses Mikrofonkabel entscheiden?Dieses Mikrofonkabel verfügt über eine PVC-Ummantelung, die einen ausgezeichneten Standard an Flexibilität über einen großen Temperaturbereich bietet. Dies hilft, das Kabel vor Schäden durch Verdrehen und Biegen zu schützen. Daher ist das Kabel für den Einsatz in den meisten professionellen und robusten Anwendungen geeignet. Dieses Kabel ist nicht nur flexibel, sondern bietet im Vergleich zu einem herkömmlichen Geflecht ein hohes Maß an Abschirmung mit geringem Handhabungsrauschen; sie sind ideal für Audio-, Mikrofon- und Instrumentierungsanwendungen.Eigenschaften und Vorteile• geschirmtes Kabel - einadrig • Querschnittsfläche: 0,22 mm2 • PE-isoliert • Betriebsspannung: 60 V. • Betriebstemperatur: -20 ∼ +70 °C. • Leiterwiderstand (20 °C Ω/km): Max. 92 • Isolierungsgleichspannungswiderstand (20 °C MΩ * km): 200 min. • 100 m RolleBauart• Innenleiter • 7/0,20 verzinntes Kupfer • PE-Isolierung • PVC-MantelAnwendungenDieses Mikrofonkabel kann an eine Standardbuchse und XLR-Steckverbinder gelötet werden, um benutzerdefinierte Audiokabel zu erstellen, die Mikrofone und Instrumente an Mischpulte oder Verstärker anschließen können. Dieses hochwertige Audiokabel eignet sich für Live-Bühnen und Theater Professionelle Studioaufbauten Hobbyisten und kundenspezifische Audioaufbauten.Warum würden Sie sich für RS Pro für Mikrofonkabel entscheiden?RS Pro bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Adapter für alle Anforderungen. Mit der durchstarken internen Prüfung aller unserer Produkte ist RS Pro Ihr Anbieter der Wahl, wenn Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit ein Muss sind. Ganz gleich, ob Sie im Studio sind, vor Ort aufnehmen oder einfach zu Hause entspannen möchten, RS Pro bietet eine Audio-Verbindungslösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
3.1mm
Länge:
100m
Certification RPC:
Fca
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
60 V
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 1x0,8mm², 2075312, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 1CSEMIMIC100M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.