Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I120 Mikrofonkabel 2 x 0.12 mm² Schwarz 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544589-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I120
EAN/GTIN:
     4016139187846
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kash 70I120 Mikrofonkabel 2 x 0.12 mm² Schwarz 20 m

Konsolen-Mikrofonkabel F/UTP

Sehr geringer Aussendurchmesser · Innenleiter aus ultra reinem OFC-Kupfer für hervorragenden Klang.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.7 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
70I120
Typ (Hersteller-Typ):
70I120
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
2.7 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x2,5 20m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, 70I120, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 44,00*
€ 4,00*
ab € 30,73*
€ 44,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,541* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.