Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mausunterlage

  Mausunterlage  (985 Angebote unter 27.603.429 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 3,22*
 Stück 
Topseller
ab € 2,62*
 Stück 
Topseller
ab € 4,99*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mausunterlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mausunterlage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   66   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mausunterlage
^

Das Mousepad für müheloses und unverkrampftes Arbeiten


Mousepads sind spezielle Unterlagen, die in erster Linie das Reaktionsverhalten der Maus verbessern sollen. Im Laufe der Jahre wurde das Mousepad stetig weiterentwickelt, weshalb sich mittlerweile zahlreiche Mousepads in den unterschiedlichsten Größen, Formen und Variationen auf dem Markt befinden. Wer seine Mitarbeiter mit neuen Mousepads ausstatten möchte, sollte nicht nur das Mousepad als Werbemittel betrachten. Sie sollen in erster Linie der Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer zugute kommen und Ihnen das Arbeiten erleichtern. Hierbei ist es keineswegs egal, auf welchem Mousepad die Maus oder der Trackball bewegt wird. Denn die Materialien, aus dem das Pad besteht, nehmen maßgeblichen Einfluss darauf, wie schnell und präzise sich die Maus später über den Computerbildschirm bewegt.

Verschiedene Materialien für Mousepads

Für welches Material Sie sich entscheiden, ist nicht nur eine Frage des Stils und des persönlichen Gefühls. Die Gleiteigenschaften sind entscheidend für die spätere Verwendung des Pad. Deshalb teilen einige Hersteller ihre Mousepads in Low Sense (für wenig Widerstand), Mid Sense (für mittleren Widerstand) und High Sense (für hohen Widerstand) ein.

Kunststoff-Mousepads

Die Kunststoff-Variante eines Mousepads ist die preisgünstigste Form der Unterlage. Ob als biegsame oder massive Ausführung ist vom persönlichen Geschmack abhängig. Die Textilschicht bestimmt die Gleitfähigkeit. Ist die Oberfläche sehr glatt, reagiert die Maus umso schneller. Eine grobe Oberfläche indes bietet dem Peripheriegerät deutlich mehr Widerstand und verzögert das Reaktionsverhalten.

Glas-Mousepads

Glaspads bieten durch ihre sehr glatte Oberfläche kaum Widerstand und sind zudem vor Abrieb gefeit. Diese Variante wirkt durch das Material Glas besonders edel und luxuriös. Allerdings hat dieses Material auch einige Nachteile. So ist das Glaspad nur für die Verwendung von meist älteren Kugelmäusen geeignet und auch eine Anti-Rutsch-Matte sollte zur Vorbeugung unter das Mousepad gelegt werden, damit dies nicht verrutscht. 

Metall-Mousepads

Mousepads aus Metall vereinen die Eigenschaften der beiden oben genannten Modelle. Sie besitzen eine optimale Gleitfähigkeit und sind nahezu resistent gegenüber jeglicher Form von Beschädigungen. Allerdings sind Mousepads aus Metall genauso wenig für optische Mäuse geeignet wie Glaspads. Beachten Sie deshalb die Herstellerangaben und Kompatibilitätslisten.

Tipps und Tricks

Da ältere Kugelmäuse einen höheren Widerstand benötigen, eignen sich für diese Mäuse Mousepads mit einem großen Gleitwiderstand. Ideal sind hier Glaspads oder Pads mit einer gewebten Oberfläche.

Optische Mäuse benötigen im Gegensatz zu Kugelmäusen eine hohe Kontrastrate. Ideale Mousepads für diese Peripheriegeräte sind kleine Schwarzweiß-Muster. Die Farben Rot oder Blau hingegen können zu Komplikationen führen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.