Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MOUSE PAD, 300 x 2 x 200 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE MOUSE PAD, 300 x 2 x 200 mm, dunkelblau
DURABLE MOUSE PAD, 300 x 2 x 200 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-570007
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     570007
EAN/GTIN:
     4005546500553
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Extraflache Mouse-Unterlage mit rutschfester Oberfläche zum optimalen Positionieren des Cursors. Maße: 2 x 300 x 200 mm (H x B x T) • Extra flache Unterlage für Computermäuse • Mit velourähnlicher Oberfläche
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5700
Außenmaße (B x H x L/T):
300 mm x 2 mm x 200 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Textil
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,02*
Ähnlich
Durable
574719
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.