Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Maus Pad, schwarz 248 x 216mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Maus Pad, schwarz 248 x 216mm
Ednet Maus Pad, schwarz 248 x 216mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20393622
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64216
EAN/GTIN:
     4054007642165
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Schützt Tischoberflächen vor Kratzer und Beschädigungen, geeignet für Ball- und optische Mäuse Das ednet Mauspad ist Ihr praktischer Begleiter. Ob im Büro oder im Home Office - das Mauspad schützt jede Tischoberfläche vor Kratzern und Beschädigungen. Gleichzeitig ermöglicht es Ihnen, dass Sie Ihre Maus einwandfrei und schnell bewegen können. Die Beschichtung auf der Rückseite des Pads sorgt dafür, dass es auch auf besonders glatten Flächen haftet. Das ednet Mauspad ist sowohl für Kugel- als auch für optische Computermäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
216 mm
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64215
ab € 0,78*
Zubehör
Ednet
64221
ab € 1,14*
Zubehör
Ednet
64217
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.