| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69220381 Herst.-Nr.: 12559 EAN/GTIN: 4043619125593 |
| |
|
| | |
| Dieses ergonomisch geformte Soft Mauspad von Delock wirkt mit seiner Handballenauflage besonders entlastend beim Arbeiten mit einer Maus. Durch die weiche Gel-Füllung liegt der Handballen angenehm auf dem Mauspad. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Handgelenkauflage | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 227 mm | | Tiefe | 252 mm | | Dicke | 20 mm | | Gewicht | 99.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus schwarz, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus delock |
| | |
| |