Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0500
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0500
EAN/GTIN:
     4025112097843
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
256 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Größe:
XL
Breite:
300 mm
Tiefe:
350 mm
Dicke:
5 mm
Gewicht:
200 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.