Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MP 2000 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MP 2000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 2000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 2000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 2000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 2000 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0510
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0510
EAN/GTIN:
     4025112097850
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cherry Tastaturen
Gaming Mauspad
Groß oder klein?
Je nach Platz und Anwendungsstil wählen Sie die passende Unterlage nach Ihren Bedürfnissen. Beim CHERRY MP 2000 PREMIUM MOUSEPAD XXL handelt es sich um eine Schreibtischunterlage, auf der Tastatur und Maus gemeinsam Platz finden. Das ideale Gamingpad! Das CHERRY MP 1000 PREMIUM MOUSEPAD XL ist hingegen eine klassische Mausmatte. Beide Mauspads sind für alle Maussensoren geeignet. Springende Mauszeiger oder gar Fehleingaben gehören damit der Vergangenheit an.

Ideale PC-Ausstattung für Arbeit und Gaming
Durch die glatte Oberfläche ist das Mousepad angenehm leichtgängig, leise und auch leicht zu säubern. Sollte mal etwas daneben gehen, können Sie die Tastatur- und Mausunterlage einfach trockenwischen oder per Hand reinigen. Dank der gummierten Unterseite liegt die Matte rutschfest auf Ihrem Schreibtisch auf. Ein Ausfransen der Ränder wird durch eine Garneinfassung effektiv verhindert. Sie wechseln öfter mal den Arbeitsort? Kein Problem: Aufgrund des flexiblen Stoffdesigns lassen sich die Stoffmauspads für den Transport einfach zusammenrollen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
670 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Größe:
XXL
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Dicke:
5 mm
Gewicht:
600 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.