Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Mauspad 3784 Memory Foam schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187110190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3784
EAN/GTIN:
     4003630013088
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Für bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz. Memory Foam passt sich während der Benutzung optimal an das Handgelenk an und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk. Ergonomisch geformtes Mauspad. Reduziert Druckpunkte und verhindert Schmerzen im Handgelenk.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mauspad
Biozid-Produkt:
Nein
Form:
oval
Maße:
25,5 x 2,1 x 21,5 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Gummi/Lycra
Ausführung des Füllmaterials:
Memoryschaum
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
84
1
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 10,47*
7 Tage
2072
1
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 17,07*
5 Tage
2241
1
€ 5,50*
ab € 12,67*
€ 18,04*
4 Tage
2241
5
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
570358
ab € 5,74*
Ähnlich
Kensington
62384
ab € 8,44*
Ähnlich
Fellowes
9112101
ab € 9,73*
Ähnlich
Fellowes
9175801
ab € 7,41*
Ähnlich
Fellowes
9252003
ab € 10,43*
Ähnlich
LogiLink
ID0027
ab € 3,23*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.