Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Ergonomic, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054779
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054779
EAN/GTIN:
     4007249547798
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Sie kennen ihn auch - den Mausarm, der schmerzhaft bis in den Rucken zieht? Das Pendant zum Tennisarm bei Bildschirmarbeitsplatzen. Ein Mauspad mit integrierter Handgelenkauflage entspannt die Maushand und somit auch den Rucken, weil Sie keine angespannte Fehlhaltung einnehmen. - Memory Foam passt sich wahrend der Benutzung optimal an das Handgelenk an und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk - Polsterung reduziert Druckpunkte und beugt somit Schmerzen im Handgelenk vor - Mauspad mit ergonomischer Handballenauflage sorgt fur Komfort und Stabilitat - fur bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz- angenehme Polstereigenschaften - belastbare Stoffoberflache - rutschfeste, gummibeschichtete Unterseite Lieferumfang: - 1 Mauspad Ergonomic
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
201 g
Hohe:
2.7 cm
Lange:
32.5 cm
Breite:
27.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
21,5 x 25,5 x 2,1 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Lycra, Memory-Schaum, Polyurethan (PU) Elastomer, Styrol Butadien Kautschuk (SBR)
Serie:
Ergonomic
Design/Motiv:
Ergonomic
Speziell geeignet fur:
Laser Mause, Optische Mause
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, hama mauspad stoff, handballenauflage maus, handballenauflage maus hama, Spiel, Maus, Computer, Eingabegerat, Spielkonsole, Computerspiel, Computerzubehor, Unterlage, Computer Zubehor, Eingabe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.