Elektrolifter Traglast 150 kg Plattform Länge x Breite 600 x 470 mm Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 130 mm aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau Höhe x ...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 131-1.347 mm, TK 70 kg Mit dem Hebelift HOVMAND bringen Sie Zubehör und Materialien auf eine angenehme Arbeitshöhe und erleichtern sich damit den Zugrif...
Minilift, NEWTON 100, Tragfähigkeit 100 kg, Höhe 2070 mm. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den...
9900039104, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
Materialheber Ameise® mit Lastdorn, Polyamid-Bereifung Dieser vielseitige Helfer erleichtert Ihnen Transportaufgaben ungemein. Aus einer soliden Stahlprofil-Konstruktion und in hochwertiger Ameise®...
9900059012, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
Der manuelle Minilifter hydraulisch mit Gabelzinken und Plattform von qteck kann Lasten bis 400kg durch sein geringes Eigengewicht und die kompkaten Abmessungen besonders ergonomisch heben, senken ...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 131-1.747 mm, TK 70 kg Mit dem Hebelift HOVMAND bringen Sie Zubehör und Materialien auf eine angenehme Arbeitshöhe und erleichtern sich damit den Zugrif...
Minilift, NEWTON 100, Tragfähigkeit 100 kg, Höhe 2381 mm. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den...
Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen. Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm...
Materialheber Ameise® mit Lastdorn, TPE-Bereifung Dieser vielseitige Helfer erleichtert Ihnen Transportaufgaben ungemein. Aus einer soliden Stahlprofil-Konstruktion und in hochwertiger Ameise®-Qual...
Der semi-elektrische Minilifter mit Plattform von qteck ist ein ergonomischer Helfer um Lasten in Kartons, Kisten, Behältern oder Paletten einfach und sicher am Arbeitsplatz zu transportieren oder ...