Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Minilifter manuell MM400 - Hubhöhe 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Minilifter manuell MM400 - Hubhöhe 1500 mm
qteck Minilifter manuell MM400 - Hubhöhe 1500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-24WP017001004
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     24WP017001004
EAN/GTIN:
     4260202024990
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der manuelle Minilifter hydraulisch mit Gabelzinken und Plattform von qteck kann Lasten bis 400kg durch sein geringes Eigengewicht und die kompkaten Abmessungen besonders ergonomisch heben, senken oder verfahren. Die im Lieferumfang enthalten Plattform kann optional am Hublift angebracht werden und so auch die Aufnahme von Kisten oder Kartons ermöglichen. Das Heben der Lasten erfolgt dabei hydraulisch über eine Fußpumpe - das Senken wird durch ein dosierbares Drehventil ermöglicht. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

Ausstattung qteck Minilifter manuell MM400 - Hubhöhe 1500 mm

  • Maximale Traglast 400 kg
  • Gabelzinkemaß 650 x 100 x 50 mm
  • Inklusive Plattform 655 x 580 mm
  • Hubbereich 85 - 1500 mm
  • Lastschwerpunkt 325 mm
  • Hubfunktion hydraulisch
  • Hydraulikeinheit mit Überlastventil
  • Lastaufnahme mit Gablezinken oder abnehmbarer Plattform
  • Geringes Eigengewicht
  • Ventilsteurung für dosiertes Absenken auch bei schweren Lasten
  • Lenk- und Lastrollen kugelgelagert für leichten Lauf auf unter Last
  • PU-Lenkrollen hinten gebremst 125 x 40 mm - Fahrwerksrollen vorne 75 x 30 mm

Länge: Gabellänge 650 mm
Hubhöhe: 85 - 1500 mm
Belastung: 400 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,18*
€ 765,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,01*
€ 649,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.