Minilift, NEWTON 50, Tragfähigkeit 50 kg. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den richtigen Minil...
Minilift, NEWTON 70, Tragfähigkeit 70 kg. Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1. Schutzart IP41. Regulierbare Hubgeschwindigkeit. Für jede Belastung den richtigen Minil...
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg, Edelstahl, Höhe 1932 mm. Tragfähigkeit 65 kg. Geeignet für Europalette, Unterfahrhöhe 91 mm. Bewährte, langlebige Technik. Stärker als vergleichbare Lifter und mit ei...
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg, Edelstahl, Höhe 2182 mm. Tragfähigkeit 65 kg. Geeignet für Europalette, Unterfahrhöhe 91 mm. Bewährte, langlebige Technik. Stärker als vergleichbare Lifter und mit ei...
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg, Stahl, Höhe 1932 mm. Tragfähigkeit 65 kg. Geeignet für Europalette, Unterfahrhöhe 91 mm. Bewährte, langlebige Technik. Stärker als vergleichbare Lifter und mit einer ...
Minilift, Tragfähigkeit 65 kg, Stahl, Höhe 2182 mm. Tragfähigkeit 65 kg. Geeignet für Europalette, Unterfahrhöhe 91 mm. Bewährte, langlebige Technik. Stärker als vergleichbare Lifter und mit einer ...
Plattformlift ohne Stützbeine, Tragfähigkeit 250 kg, Hubbereich 20 - 1400 mm. Gabel frei hängend. Gabel manuell verstellbar. Elektrischer Hub. Ministapler mit Freiraum unter der Gabel. Die flache G...
Plattformlift, elektrohydraulisch, Hubbereich 85 - 1200 mm. Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar. Gabelträger läuft ...
Plattformlift, elektrohydraulisch, Hubbereich 85 - 1500 mm. Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar. Gabelträger läuft ...
Plattformlift, elektrohydraulisch, Hubbereich 85 - 1615 mm. Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar. Gabelträger läuft ...
Plattformlift, fußhydraulisch, Hubbereich 85 - 1115 mm. Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar. Gabelträger läuft an e...
Plattformlift, fußhydraulisch, Hubbereich 85 - 1415 mm. Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar. Gabelträger läuft an e...
Plattformlift, fußhydraulisch, Hubbereich 85 - 765 mm. Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar. Gabelträger läuft an ei...
∙ Konzipiert für den mobilen Einsatz und zur Erleichterung der täglichen Lager- und Kommissionierarbeiten ∙ Kartons oder Kisten können bequem in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden ∙ Durch d...